Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/2 po
- Taille de l’arbre1-1/2 po
- Diamètre du trou central1-1/2 po
- Diamètre du disque14 po
- Taille du trou1-1/2 po
- Diamètre total14 po
- Épaisseur globale3 po
- Poids44.65 lb
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesLorsque vous avez besoin d’une taille de grain et d’une dureté spécifiques pour des applications techniques, cette meule de banc et de socle 57A AO Type 01 est une excellente option. Avec une liaison vitrifiée qui offre une excellente résistance à l’usure et conserve sa forme, cette roue est idéale pour ébarber et affûter les aciers à outils avec votre meuleuse de banc ou de piédestal. Utilisez le grain grossier pour éliminer les quantités légères à moyennes de stock de nombreuses autres substances, y compris le fonte, le fonte ductile et le fer gris; les métaux mous, comme l’aluminium et le bronze; les aciers inoxydables des séries 300 et 400 ; le titane et les superalliages; et les aciers au carbone doux et durs.
- ApplicationÉbavurage, affûtage des outils
- CouleurGris
- Finition couleurGris
- Mot-clé de descriptionRoue de banc et de piédestal, roue de salle d’outils, meule abrasive de banc et de piédestal, meule meuleuse de banc et de piédestal, meule abrasive, banc Gemini et piédestal
- GradeO
- Grade de grainO
- Numéro de grain36
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253319977
- Numéro CUP du fabricant662533199776
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2320 tr/min
- Vitesse maximale2320 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Spécification57A36-OVBE
- CUP_NON66253319977
- Couleur de la roueGris
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roue droite de type 01 , le meilleur choix pour l’utilisateur final qui a besoin d’une taille de grain et d’une dureté spécifiques pour les applications techniques
- Adhérence vitrifiée pour une excellente tenue de la forme et une résistance à l’usure
- Excellent choix pour l’ébarbage et l’affûtage d’outils sur les meuleuses de banc et de piédestal
- Grain grossier pour l’élimination des matières légères à moyennes