Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5 po
- Taille de l’arbre5 po
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre du disque14 po
- Taille du trou5 po
- Diamètre total14 po
- Épaisseur globale1 po
- Poids10.2 lb
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesDoublez votre taux d’élimination des stocks par rapport aux abrasifs standard à un faible coût par tâche avec la meule polyvalente SG 5SG CA Type 01 supérieure à une meule de 4 po pour salle d’outils. Conçue avec une liaison puissante et un mélange abrasif d’alumine céramique auto-affûteuse ultra haute performance et d’oxyde d’aluminium friable, cette roue coupe, meule et affûte les outils, les matrices et autres surfaces rapidement, avec un minimum de brûlure et de pansement, les gardant tranchants plus longtemps. Utilisez la meule avec des machines de coupe CNC et des meuleuses cylindriques et de surface pour travailler le titane, l’aérospatiale et d’autres superalliages, la fonte, le ductile et le fer gris, et les aciers inoxydables de série 400 et durs au carbone.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeJ
- Grade de grainJ
- Numéro de grain80
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253363979
- Numéro CUP du fabricant662533639791
- Rpm max.1800 tr/min
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- Spécification5SG80-JVS
- CUP_NON66253363979
- Couleur de la roueBleu
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec alumine céramique haute performance et mélange d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks et une coupe fraîche et supérieure
- durent 3 - 5X plus longtemps que les roues en oxyde d’aluminium
- 2X retrait de la matière brute par rapport aux abrasifs conventionnels
- Adhérence haute performance pour la polyvalence (pour le meulage d’aciers à outils à haute vitesse, d’aciers durcis et souples, et d’alliages aérospatiaux) et une tenue exceptionnelle de la forme
- L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
- Un choix exceptionnel pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce sur les machines à outils de coupe CNC et les meuleuses cylindriques et de surface