Motion
66253364070

NORTON ABRASIVES
66253364070

14 x 1 x 5 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 57A 80 M VBE Type 01
N° D’ARTICLE MI05382593
N° MFR66253364070
Prix504.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253364070

14 x 1 x 5 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 57A 80 M VBE Type 01
N° D’ARTICLE MI05382593
N° MFR66253364070
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
Prix504.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre du disque
    14 po
  • Taille du trou
    5 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    11.5 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Véritable, habillez, meulez les surfaces, retirez le stock et aiguisez les outils efficacement avec la meule 57A AO Type 01 supérieure à 4 po. Fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium durable, cette meule droite s’apparie à votre machine à outils de coupe CNC ou à votre meuleuse cylindrique ou de surface pour les travaux intensifs sur une vaste gamme de matériaux, y compris le titane, les superalliages, l’aluminium, le laiton, le bronze et le cuivre; le fonte, le ductile et le fer gris; et les aciers inoxydables, outils et carbone doux et durs des séries 300 et 400. Dotée d’un système d’adhérence vitrifié supérieur pour une durée de vie extra longue, cette roue durable garde sa forme même dans les applications à rapport de G élevé.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    M
  • Grade de grain
    M
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253364070
  • Numéro CUP du fabricant
    662533640704
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    57A80-MVBE
  • CUP_NON
    66253364070
  • Couleur de la roue
    Brun
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253364070 14X1X5 57A80-MVBE
  • Roues droites de type 01 avec abrasif en oxyde d’aluminium robuste et durable pour les travaux intensifs
  • Système de liaison vitrifié supérieur pour une durée de vie des roues plus longue, excellente tenue de forme sur les machines à outils de coupe CNC et les meuleuses cylindriques et de surface
  • Rapports G élevés pour le métal retiré/l’usure des roues
  • Un bon choix pour les applications difficiles d’outils et de couteaux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif