Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.1800 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, souvent utilisé dans les applications d’enlèvement de matières moyennes à lourdes de production de précision
- VBEP est une liaison vitrifiée poreuse, particulièrement recommandée pour le meulage de surface et de salle d’outillage sur les zones de contact moyennes à larges
- Cette liaison poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et permet une coupe à froid dans les applications sensibles à la chaleur
- Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés
- Retenue exceptionnelle du formulaire