Motion
66253364332

NORTON ABRASIVES
66253364332

14 x 1-1/2 x 5 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 60 K VBE Type 20
N° D’ARTICLE MI05382598
N° MFR66253364332
Prix987.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253364332

14 x 1-1/2 x 5 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 60 K VBE Type 20
N° D’ARTICLE MI05382598
N° MFR66253364332
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
Prix987.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre du disque
    14 po
  • Taille du trou
    5 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Poids
    14.1 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Avec un côté concave qui présente un grain d’oxyde d’aluminium monocristalline tranchant et résistant, cette meule pour salle d’outils 32A AO Type 20 offre un retrait de précision des matériaux moyens à lourds dans votre meuleuse de surface. Une liaison vitrifiée polyvalente rend cette meule idéale pour les surfaces de la salle d’outils, et la meule nécessite peu d’habillage tout en offrant une action de coupe rapide et froide. Idéale pour le meulage d’alliages de vanadium robustes à des taux d’alimentation modérés à élevés, cette meule fonctionne également avec le fonte, le fonte ductile et le fer gris, l’aluminium, les aciers au carbone durs et mous et l’acier inoxydable de la série 400 .
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Violet
  • Finition couleur
    Violet
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    K
  • Grade de grain
    K
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253364332
  • Numéro CUP du fabricant
    662533643323
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32A60-KVBE
  • CUP_NON
    66253364332
  • Couleur de la roue
    Violet
  • Type de roue
    Type 20

Aperçu

Description du fabricant
66253364332 14 X 1-1/2 X 5 32A60-K5VBE
  • Roues concaves d’un côté de type 20 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement solide et tranchant, pour les applications de production de précision d’enlèvement de matériel moyen à lourd
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface dans la salle d’outils
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif