Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5 po
- Taille de l’arbre5 po
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre du disque14 po
- Taille du trou5 po
- Diamètre total14 po
- Épaisseur globale1-1/2 po
- Profondeur encastrée1/2 po
- Diamètre encastré8 po
- Poids15.5 lb
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesObtenez les meilleurs résultats pour vos applications d’enlèvement de matériel moyen à lourd avec la meule de salle d’outils 2A AO Type 05 supérieure à 4 po. La meule latérale encastrée de type 05 a un grain d’oxyde d’aluminium monocristalline tranchant, parfait pour le meulage des aciers à outils, des fers, de l’aluminium, de l’acier inoxydable 400 et des aciers en alliage de vanadium. Grâce à une liaison vitrifiée, la meule a besoin d’un habillage minimal et meule rapidement et à froid. La meule est recommandée pour les meuleuses cylindriques et les meuleuses de surface.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurViolet
- Finition couleurViolet
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeJ
- Grade de grainJ
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253364364
- Numéro CUP du fabricant662533643644
- Rpm max.1800 tr/min
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Spécification32A60-JVBE
- CUP_NON66253364364
- Couleur de la roueViolet
- Type de roueType 05
Aperçu
- Roues latérales encastrées de type 05 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, pour les applications d’enlèvement de matériel moyen à lourd de production de précision
- La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage cylindrique de la salle d’outils et le meulage de surface
- Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
- Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés