Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue16 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- GradeJ
- Numéro de grain60
- Rpm max.2030 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roue droite de type 01 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, pour les applications de retrait de matériel moyen à lourd de production de précision
- La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique et de salle d’outils
- Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
- Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés