Motion
66253466722

NORTON ABRASIVES
66253466722

16 x 1 x 5 po Roue cylindrique 64A 60 K V127 Type 01
N° D’ARTICLE MI05382628
N° MFR66253466722
Prix417.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253466722

16 x 1 x 5 po Roue cylindrique 64A 60 K V127 Type 01
N° D’ARTICLE MI05382628
N° MFR66253466722
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
Prix417.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    16 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Grade
    K
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    1550 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253466722 16 X 1 X 5 64A60-K8V127
  • Roue droite de type 01 avec abrasif en oxyde d’aluminium spécialement mélangé pour les applications cylindriques de production
  • Une liaison vitrifiée supérieure qui maintient des taux de meulage élevés sans défaillance des roues
  • Bon choix pour les petits ateliers de meulage de nombreux matériaux sur quelques machines
  • Un bon choix polyvalent pour le meulage des aciers au carbone doux, des aciers à outils, de la fonte, de la fonte ductile et de la fonte grise à un prix économique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif