Motion
66260308159

NORTON ABRASIVES
66260308159

Aucun disque diamant - Qualité : gros grain, Diamètre de la roue : 2 po, Régime maximum : 25000 tr/min, Qté de l'emballage : 1
N° D’ARTICLE MI05382684
N° MFR66260308159
Prix30.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260308159

Aucun disque diamant - Qualité : gros grain, Diamètre de la roue : 2 po, Régime maximum : 25000 tr/min, Qté de l'emballage : 1
N° D’ARTICLE MI05382684
N° MFR66260308159

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    2 po

Détails

  • Grade
    Grain grossier
  • Description longue
    Le disque diamanté 66260308159 présente une qualité de grain grossier et un diamètre de roue de 2 po, ce qui le rend approprié pour la coupe de précision, le meulage et la préparation de surface sur les matériaux durs.
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66260308159

Aperçu

Description du fabricant
66260308159 FDD2P60 VERT 60 FLEX
  • Le motif abrasif diamanté unique et durable augmente la durée de vie et réduit les coûts par rapport aux disques enduits et diamantés standard
  • Meilleur choix pour le meulage et la finition de céramiques, de verre, de fibre de verre, de composites, de carbure et d’autres métaux et revêtements robustes
  • Élimine la rouille et le tartre sur les autres matériaux, produisant des étampes et des coupons métallurgiques
  • Endos à code couleur pour une identification facile des tailles/applications de grains
  • Support PSA (adhésif sensible à la pression) pour un montage et un retrait rapides et faciles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon