Spécifications
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurMarron
- GradeGrain très fin
- Description longueLe rouleau non tissé 66261058376 est fabriqué avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un grain très fin, idéal pour les applications de finition légère, de mélange et de polissage de surface.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Quantité du colis3
- CUP_NON66261058376
Aperçu
Description du fabricant
66261058376 "6""X30' V-F A/O ROULEAU MARRON
- Grain très fin recommandé pour le nettoyage et la finition légers
- Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et une finition excellentes
- Peut être coupé à des tailles spécifiques et constitue une alternative économique aux tampons coupés
- Non rouille; aucune contamination de la pièce