Motion
66623353312

NORTON ABRASIVES
66623353312

Disque de ponçage - 4.5000 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium traité thermiquement, matériau de support en fibre, grain 80
N° D’ARTICLE MI05382704
N° MFR66623353312
Prix1.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623353312

Disque de ponçage - 4.5000 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium traité thermiquement, matériau de support en fibre, grain 80
N° D’ARTICLE MI05382704
N° MFR66623353312
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
Votre prix1.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4.5000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium traité thermiquement
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66623353312

Aperçu

Description du fabricant
66623353312 4-1/2 X 7/8 80 GRIT A/O

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif