Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- CouleurBrun
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain36
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON66623357284
Aperçu
- Abrasif polyvalent et polyvalent à l’oxyde d’aluminium offrant une performance constante sur de nombreux matériaux et de petits travaux
- Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
- Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
- Bon choix de grain grossier pour le biseautage, le mélange, l’ébavurage et l’enlèvement de stock de la meuleuse à angle droit, lorsque le rendement n’est pas mesuré et que le prix initial bas est un critère d’achat clé
- Très grossière/grain 36 pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords