Motion
69014191623

NORTON ABRASIVES
69014191623

6.0000 po de diamètre de roue, 1.2500 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI05382725
N° MFR69014191623
Prix1,173.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69014191623

6.0000 po de diamètre de roue, 1.2500 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI05382725
N° MFR69014191623
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
Prix1,173.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1.2500 po
  • Roue Diamètre  
    6.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.1250 po

Détails

  • Description longue
    Le modèle 69014191623 présente un diamètre de trou central de 1.2500 po, un diamètre de roue de 6.0000 po et une épaisseur de roue de 0.1250 po, adaptés aux applications d’ébarbage de précision et de conditionnement de surface.

Aperçu

Description du fabricant
69014191623 6X3/4X1-1/4 SD220-P50V99