Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central8 po
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- GradeK
- Numéro de grain60
- Rpm max.1625 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roue droite de type 01 avec abrasif en oxyde d’aluminium spécialement mélangé pour les applications cylindriques de production
- Une liaison vitrifiée supérieure qui maintient des taux de meulage élevés sans défaillance des roues
- Bon choix pour les petits ateliers de meulage de nombreux matériaux sur quelques machines
- Un bon choix polyvalent pour le meulage des aciers au carbone doux, des aciers à outils, de la fonte, de la fonte ductile et de la fonte grise à un prix économique