Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre12 po
- Taille de l’arbre12 po
- Diamètre du trou central12 po
- Diamètre20 po
- Dimensions20 x 6 x 12 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du disque20 po
- Taille du trou12 po
- Diamètre extérieur20 po
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale6 po
- Diamètre du tampon20 po
- Épaisseur6 po
- Poids97 lb
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules sans centre, meules de précision
- ApplicationMeulage sans centre
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Couleur du disqueBrun
- ECCNEAR99
- GradeK
- Grade de grainK
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant69078666729
- Numéro CUP du fabricant690786667292
- Application du matérielAciers au carbone doux, aciers à outils, fonte, fonte ductile, fer gris
- Rpm max.1625 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules sans centre, meules de précision
- FormeType 01
- Spécification64A60-KVCE
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- Forme de pierreType 01
- TypeType 01
- CUP_NON69078666729
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roue droite de type 01 avec un bon mélange abrasif d’oxyde d’aluminium de type intermédiaire pour les applications de production sans centre
- Une liaison vitrifiée supérieure qui maintient des taux de meulage élevés sans défaillance des roues
- Bon choix pour les petits ateliers de meulage de nombreux matériaux sur quelques machines
- Un bon choix polyvalent pour le meulage des aciers au carbone doux, des aciers à outils, de la fonte, de la fonte ductile et de la fonte grise à un prix économique