Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque8 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total8 po
- Épaisseur globale1/2 po
- Poids1.65 lb
- Diamètre de la roue8 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesAugmentez votre productivité et réduisez vos coûts en utilisant la meule Quantum 5NQ CA Type 01 de plus de 4 pouces. La forme du grain de céramique et la chimie de cette roue droite de type 01 augmentent sa longévité jusqu’à 100 pour cent plus longtemps que les roues concurrentes. Avec cette roue haute performance, vous obtenez un taux d’élimination des matériaux jusqu’à 30 % plus élevé et une puissance de seuil 15 % plus faible. La liaison vitrifiée durable fonctionne avec des machines plus anciennes et plus récentes et résiste au meulage extrême.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
- CouleurVert
- Finition couleurVert
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeG
- Grade de grainG
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant69083159109
- Numéro CUP du fabricant690831591091
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3105 tr/min
- Vitesse maximale3105 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- Spécification5NQ60-G12VS3P
- CUP_NON69083159109
- Couleur de la roueVert
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec forme de grain de céramique révolutionnaire, exclusive et technique et chimie pour toutes les applications à faible, moyenne et haute force allant de la fonte à l’acier inoxydable, en passant par les Inconel et le titane difficiles à meuler
- La liaison vitrifiée robuste éprouvée résiste aux forces de meulage extrêmes
- fonctionne bien sur les anciens et nouveaux outils de coupe CNC, cylindriques et les meuleuses de surface
- Durée de vie 33 % à 100 % plus longue, taux de RMR (taux d’élimination des matériaux) 30 % plus élevé et puissance seuil 15 % inférieure par rapport aux produits en céramique concurrents
- Un choix exceptionnel pour le meulage de précision
- une polyvalence et une productivité maximales, avec les coûts totaux les plus bas