Motion
NUTR210

NTN
NUTR210

Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage 50 mm, largeur de rouleau 30 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05386867
N° MFRNUTR210
Price$318.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUTR210

Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage 50 mm, largeur de rouleau 30 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05386867
N° MFRNUTR210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix318.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Roller Diameter  
    90 mm
  • Roller Width  
    30 mm
  • Poids
    2.094 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009484
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NUTR
  • CUP_NON
    4547359009484

Aperçu

Description du fabricant
NUTR210 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif