Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Taille hexagonale2 po / 50.8 mm
- Longueur1.93 po / 49.022 mm
- Poids0.776 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11-1/4-11-1/2
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1-1/4-11-1/2
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .