Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-1/4 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir0,4090 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent.4090
- Diamètre de la tige0,3800 po
- Type d'alésoir à diamètre variableNon
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureDroit
- MatérielCarbure
- Nombre de cannelures6
- Tolérance du diamètre de l'alésoir+0,0001 à +0,0004
- Type d’alésoirAlésoirs à mandrin
- Série272
- Type de tigeDroit
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Aperçu
- Carbure solide
- finitions de trou haute précision
- Cannelure droite
- Coupe à droite