Motion
11125000

MA FORD MFG
11125000

11125000
N° D’ARTICLE MI05388485
N° MFR11125000
Price$29.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
11125000

11125000
N° D’ARTICLE MI05388485
N° MFR11125000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    3/4
  • Type de longueur
    Standard
  • Mill Diameter  
    1/4
  • Longueur totale
    2-1/2
  • Shank Diameter  
    1/4

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    111
  • Type de tige
    Droit
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
11129 1/4 GAL. TUFFCUT STD LGTH 4
  • 4 cannelure
  • carbure solide
  • Sans revêtement TiN
  • Options de revêtement ALtima® et TiCN
  • Coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard
  • Angle d’hélice de 30°
  • extrémité carrée avec options de rayon de coin
  • pour les applications de plomberie brute et de finition.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté