Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe7/16
- Usine Diamètre5/32
- Longueur totale2
- Tige Diamètre3/16
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série177
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variableoui
- Indice variableoui
Aperçu
- 4 cannelures
- carbure solide
- Revêtement ALtima®
- coupe centrale
- options de longueur de cannelure standard et de tronçon
- 35° -38° hélice variable
- rayon du coin
- pas variable
- conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus