Motion
18292
M.A. Ford® Moulin à bout sphérique - série 179L , matériau en carbure, diamètre de 4 mm, longueur de coupe de 6 mm, diamètre de tige de 6 mm, longueur totale de 75 mm
N° D’ARTICLE MI05388543
N° MFR18292
Prix88.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M.A. Ford® Moulin à bout sphérique - série 179L , matériau en carbure, diamètre de 4 mm, longueur de coupe de 6 mm, diamètre de tige de 6 mm, longueur totale de 75 mm
N° D’ARTICLE MI05388543
N° MFR18292
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
Prix88.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    6 mm
  • Usine Diamètre  
    4 mm
  • Diamètre du cou
    0.1540 po, 3.90 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Tige Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    179L
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
18292 4MM TUFF CUT XR 4 FL EM
  • 4 cannelures sphériques
  • Hélice variable 35°/38°
  • Encolure
  • Le pas variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
  • Revêtement ALtima® pour une résistance élevée à la chaleur dans une large gamme de matériaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté