Motion
KK130P-80N
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI05389279
N° MFRKK130P-80N
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI05389279
N° MFRKK130P-80N
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
Prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    46 g

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Raccord à écrou de 8 mm
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord à écrou
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    8 mm
  • Pression de service
    217 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KK130P-80N S, AVEC RACCORD À ÉCROU
  • Variantes de fiche et de douille : filetage mâle et femelle, raccord cannelé, raccord à écrou, raccord à une touche
  • Plage de pression de service : 0 à 1.5MPa, types de raccords à une touche : 0 à 1.0MPa
  • Pression d’épreuve : 2.0MPa
  • Types de filetage mâle fournis avec le scellant comme standard

Vous pourriez également aimer