Motion
W-630-DT-1-1/4-DS

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-630-DT-1-1/4-DS

6.0000 po de diamètre, 3.0000 po de face, roulement conique, capacité de 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05389373
N° MFRW-630-DT-1-1/4-DS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-630-DT-1-1/4-DS

6.0000 po de diamètre, 3.0000 po de face, roulement conique, capacité de 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05389373
N° MFRW-630-DT-1-1/4-DS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Longueur du moyeu
    3.5000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    3.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Poly vert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    2200 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly vert
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de roue
    Duralast

Aperçu

Description du fabricant
W-630-DT-1-1/4-DS DURALAST 6X3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif