Motion
VV5QZ35-07N7TC-D

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-07N7TC-D

VV5QZ35-07N7TC-D
N° D’ARTICLE MI05389899
N° MFRVV5QZ35-07N7TC-D
Prix135.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-07N7TC-D

VV5QZ35-07N7TC-D
N° D’ARTICLE MI05389899
N° MFRVV5QZ35-07N7TC-D
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
Prix135.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po
  • Longueur totale
    210.5 mm
  • Largeur totale
    130.7 mm
  • Taille du port de pression
    3/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de Stations  
    7
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Fil de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV5QZ35-07N7TC-D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté