Motion
32613
Corner Radius End Mill - 55C Series, 0.2188 in Mill Diameter, 0.7500 in Length of Cut, 2.0000 in, 63.50 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05395543
N° MFR32613
Prix74.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 55C Series, 0.2188 in Mill Diameter, 0.7500 in Length of Cut, 2.0000 in, 63.50 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05395543
N° MFR32613

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0150 po;0.38 mm
  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de Coupe  
    0.7500 po
  • Usine Diamètre  
    0.2188 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 63.50 mm
  • Tige Diamètre  
    0.2500 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    55C
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
32613 SER 55CR 7/32 TI-A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif