Spécifications
Dimensions
- Corner Radius0.0100 in;0.25 mm
- Angle Helix38 °
- Length of Cut1.0000 in
- Mill Diameter0.3750 in
- Longueur totale2.0000 po, 63.50 mm
- Shank Diameter0.3750 in
Details
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionLumineux, sans revêtement
- Type de cannelureSpirale
- Number Of Flutes3
- Série43CR
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableNon
Aperçu
Description du fabricant
34776 SER 43C 3/8 3FL 0,010 C/R