Motion
36370
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.1250 po, longueur de coupe de 0.3750 po, 1.0000 po, longueur totale de 38.10 mm
N° D’ARTICLE MI05395584
N° MFR36370
Prix29.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.1250 po, longueur de coupe de 0.3750 po, 1.0000 po, longueur totale de 38.10 mm
N° D’ARTICLE MI05395584
N° MFR36370

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0100 po;0.25 mm
  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    0.3750 po
  • Usine Diamètre  
    0.1250 po
  • Longueur totale
    1.0000 po, 38.10 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1250 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    ZPCR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36370 ZAPC 1/8 3/8 FL 0,010TA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif