Motion
36486
Usines à bout sphérique - série ZPB, 0.3750 po de diamètre, 0.8750 po de longueur de coupe, 0.3750 po de diamètre de tige, 5.0000 po, longueur totale de 127 mm
N° D’ARTICLE MI05395594
N° MFR36486
Prix119.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usines à bout sphérique - série ZPB, 0.3750 po de diamètre, 0.8750 po de longueur de coupe, 0.3750 po de diamètre de tige, 5.0000 po, longueur totale de 127 mm
N° D’ARTICLE MI05395594
N° MFR36486

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    0.8750 po
  • Usine Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre du cou
    0.3550 po, 9.02 mm
  • Longueur totale
    5.0000 po, 127 mm
  • Tige Diamètre  
    0.3750 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    ZPB
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36486 ZAPB 3/8 1.87LBS TX

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif