Motion
36591
Ball End Mills - Z1B Series, 0.5000 in Mill Dia., 1.2500 in Cutting Length, 0.5000 in Shank Dia., 3.2500 in, 82.55 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05395606
N° MFR36591
Prix181.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - Z1B Series, 0.5000 in Mill Dia., 1.2500 in Cutting Length, 0.5000 in Shank Dia., 3.2500 in, 82.55 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05395606
N° MFR36591

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix181.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    1.2500 po
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Tige Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    Z1B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36591 SER Z1BE 1/2 CANNELURE LONGUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon