Motion
36713
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.7500 po, longueur de coupe de 1.5000 po, 4.0000 po, longueur totale de 101.60 mm
N° D’ARTICLE MI05395611
N° MFR36713
Prix393.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.7500 po, longueur de coupe de 1.5000 po, 4.0000 po, longueur totale de 101.60 mm
N° D’ARTICLE MI05395611
N° MFR36713

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix393.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0600 po;1.52 mm
  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    1.5000 po
  • Usine Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Tige Diamètre  
    0.7500 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    ZPCR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Weldon (conduite à plat)
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36713 ZAPC 3/4 1-1/4 FL 0,060TXW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif