Motion
40310
Fraises à bout sphérique - série 03B , diamètre de fraise de 1.50 mm, longueur de coupe de 4.50 mm, diamètre de tige de 3 mm, 1.4961 po, longueur totale de 38 mm
N° D’ARTICLE MI05395643
N° MFR40310
Prix31.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraises à bout sphérique - série 03B , diamètre de fraise de 1.50 mm, longueur de coupe de 4.50 mm, diamètre de tige de 3 mm, 1.4961 po, longueur totale de 38 mm
N° D’ARTICLE MI05395643
N° MFR40310

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    4.50 mm
  • Usine Diamètre  
    1.50 mm
  • Longueur totale
    1.4961 po, 38 mm
  • Tige Diamètre  
    3 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    Lumineux, sans revêtement
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    03B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
40310 SER 3MB 1.5MM MILLE DE FIN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon