Motion
41406
Fraises à bout sphérique - série 14B , diamètre de fraise de 1 mm, longueur de coupe de 2 mm, diamètre de tige de 3 mm, 1.4961 po, longueur totale de 38 mm
N° D’ARTICLE MI05395651
N° MFR41406
Prix40.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraises à bout sphérique - série 14B , diamètre de fraise de 1 mm, longueur de coupe de 2 mm, diamètre de tige de 3 mm, 1.4961 po, longueur totale de 38 mm
N° D’ARTICLE MI05395651
N° MFR41406
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
Prix40.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    2 mm
  • Usine Diamètre  
    1 mm
  • Longueur totale
    1.4961 po, 38 mm
  • Tige Diamètre  
    3 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    Lumineux, sans revêtement
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    14B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
41406 SER 14MB 1.0MM MILLE DE FIN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif