Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0197 po;0.50 mm
- Angle Helix38 °
- Longueur de Coupe14 mm
- Usine Diamètre10 mm
- Diamètre du cou0.3733 po, 9.48 mm
- Longueur totale3.9370 po, 100 mm
- Tige Diamètre10 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionTIB2, Ti-NAMITE-B
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures3
- Série43ML
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableNon