Motion
91252
Corner Radius End Mill - 45C Series, 0.3750 in Mill Diameter, 0.5625 in Length of Cut, 2.0000 in, 63.50 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05395786
N° MFR91252
Prix109.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 45C Series, 0.3750 in Mill Diameter, 0.5625 in Length of Cut, 2.0000 in, 63.50 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05395786
N° MFR91252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0150 po;0.38 mm
  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de Coupe  
    0.5625 po
  • Usine Diamètre  
    0.3750 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 63.50 mm
  • Tige Diamètre  
    0.3750 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Lumineux, sans revêtement
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    45C
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
91252 SER 45 3/8 SKI-CARB+ EXTRÉMITÉ