Motion
93273
Ball End Mills - 56B Series, 0.0625 in Mill Dia., 0.0625 in Cutting Length, 0.2500 in Shank Dia., 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05395791
N° MFR93273
Prix155.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - 56B Series, 0.0625 in Mill Dia., 0.0625 in Cutting Length, 0.2500 in Shank Dia., 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05395791
N° MFR93273

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix155.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.0625 po
  • Usine Diamètre  
    0.0625 po
  • Diamètre du cou
    0.0550 po, 1.40 mm
  • Longueur totale
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Tige Diamètre  
    0.2500 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    56B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
93273 SER 56B 1/16 TURBO-CARB(TM)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif