Motion
LVQH30-Z11-1
Vanne pneumatique - Corps à orifice, 2 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05396054
N° MFRLVQH30-Z11-1
Prix224.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne pneumatique - Corps à orifice, 2 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05396054
N° MFRLVQH30-Z11-1
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
Prix224.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion (position 2 )
  • Plage de pression de fonctionnement
    -98 kPa à +0.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +100 °C

Aperçu

Description du fabricant
VANNE CHIMIQUE HAUTE PURETÉ LVQH30-Z11-1
  • Vanne d'arrêt chimique à 2 ports, fonctionnement manuel
  • LQ3 raccords intégrés
  • Extérieur non métallique
  • Diamètre extérieur du tube : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25
  • Orifice :ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv : 0,35 à 8.0

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon