Motion
VHS40-N02B-Z
VHS20/30/40/50, Soupape de décompression à 3 ports avec trous de verrouillage (action unique) - 1/4 NPT ports, 3 ports, pression +0.1 MPa MIN, pression +1 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI05396151
N° MFRVHS40-N02B-Z
Prix50.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VHS20/30/40/50, Soupape de décompression à 3 ports avec trous de verrouillage (action unique) - 1/4 NPT ports, 3 ports, pression +0.1 MPa MIN, pression +1 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI05396151
N° MFRVHS40-N02B-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    107 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.301 kg

Détails

  • Action
    Célibataire
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    CN
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.46 (entrée à sortie) Cv, 1.75 (sortie à échappement) Cv
  • Couleur du bouton
    Noir (bouton)
  • Type de fonctionnement manuel
    Levier
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Nombre de Ports  
    3
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS, OSHA

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE DE DÉCHARGE À ACTION UNIQUE VHS40-N02B-Z
  • Soupape de décharge de pression à 3 orifices
  • Accessoire pour série CA
  • Verrouillable pour l’isolation de l’énergie
  • Opération à action unique, il suffit de tourner
  • Poignée en résine ou en métal
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Types de filetage : Rc, NPT, G

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon