Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale14 mm
- Hauteur totale32 mm
- Taille du port1/4 BSPT
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit35.31 pcm
- Réduction du bruit30 dB
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+41 à +140 °F
Aperçu
- Conforme à la norme RoHS
- Plus compact : réduction de longueur de 30 %, diamètre extérieur de 25 %
- Réduction améliorée du bruit : 30dB(A)
- Méthode de connexion : filets M, R, NPT