Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur18 oz
Détails
- FormulairePulvérisation
- Renseignements générauxWD-40® SPECIALIST® VAPORISATEUR MOUSSANT POUR DÉGRAISSANT POUR MACHINES ET MOTEURS rend l’équipement plus fluide, dure plus longtemps et a l’air neuf. Avec une action pénétrante moussante profonde et un jet puissant qui pulvérise jusqu’à cinq pieds, il élimine rapidement la graisse, l’huile, la saleté et la crasse. Dans les tests ASTM, le vaporisateur moussant pour machines et moteurs spécialisé WD-40 surpasse les principaux concurrents. Il est conforme aux normes en matière de COV à 50 états et est un nettoyant pour moteurs et un dégraissant industriel idéal pour une utilisation sur les moteurs automobiles et de camions, les tracteurs, les chariots élévateurs, les engrenages et les chaînes, les machines industrielles, les équipements agricoles et électriques et autres outils métalliques.
- Page de produit du fabricant
- Types de produitsDégraissant
Aperçu
- Résistance industrielle
- Contient la technologie Bio-Solvent
- Contient des additifs anticorrosion
- Certifié Safer Choice
- Non toxique
- Biodégradable
- Ininflammable
- Faible odeur/non parfumé
- 50-State
- Inscrit NSF A1, A2, A4, A8, B1
- Sans danger pour une utilisation dans les installations de transformation des aliments
- Prêt à l’emploi
- Aucune dilution salissante nécessaire
- Emballage personnalisé conçu pour la facilité et le confort
- Vendu uniquement aux États-Unis