Motion
VV5FR3-01T-031-02T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR3-01T-031-02T

Collecteur de soupapes VFR
N° D’ARTICLE MI05397193
N° MFRVV5FR3-01T-031-02T
Prix154.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR3-01T-031-02T

Collecteur de soupapes VFR
N° D’ARTICLE MI05397193
N° MFRVV5FR3-01T-031-02T
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
Prix154.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    123 mm
  • Longueur totale
    174 mm
  • Largeur totale
    187.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VFR3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VFR
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5FR3-01T-031-02T
  • Collecteur série VFR3000 , métrique
  • Styles enfichables et non enfichables
  • Types de câblage (non enfichable) : passe-fils, borne passe-fils, borne à conduit, connecteur DIN, borne DIN
  • Types de câblage (branché) : bornier, multiconnecteur, connecteur D-sub
  • Postes maximum : 11 (selon le style)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon