Motion
EVS7-8-FHG-D-3ZRM0

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-8-FHG-D-3ZRM0

VANNE, SOL, ISO 2
N° D’ARTICLE MI05398387
N° MFREVS7-8-FHG-D-3ZRM0
Prix193.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-8-FHG-D-3ZRM0

VANNE, SOL, ISO 2
N° D’ARTICLE MI05398387
N° MFREVS7-8-FHG-D-3ZRM0
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
Prix193.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    155 mm
  • Longueur totale
    233 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    58 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    ≤0.05 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, ISO, JIS B 8375

Aperçu

Description du fabricant
EVS7-8-FHG-D-3ZRM0 VANNE, SOL, ISO 2

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon