Motion
IDFA8E-23-T
SÉCHOIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI05398388
N° MFRIDFA8E-23-T
Prix1,562.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉCHOIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI05398388
N° MFRIDFA8E-23-T
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
Prix1,562.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    22.500 po
  • Longueur totale
    10.500 po
  • Largeur totale
    19 po
  • Taille du port
    3/4 BSPT
  • Poids
    27 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Débit d’air maximal
    53.561 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    36 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de réfrigérant
    R 134.a
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    1.4 A
  • Fréquence d’alimentation
    50 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
IDFA8E-23-T SÉCHOIR RÉFRIGÉRÉ
  • Directive CE conforme au marquage CE pour une utilisation en Europe, en Asie et en Océanie
  • Fonctionnement à 50 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 484 scfm 822 m3/h (ANR) @50°F (10°C) PDP
  • Connexions : les filetages R/Rc sont standard; des adaptateurs NPT sont disponibles

Vous pourriez également aimer