Motion
VQC2400KN-51
Soupape
N° D’ARTICLE MI05398398
N° MFRVQC2400KN-51
Prix113.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape
N° D’ARTICLE MI05398398
N° MFRVQC2400KN-51

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.47 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.46 (P à A, B) Cv, 0.6 (A, B à R1, R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Temps de réponse
    ≤29 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQC
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.4 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    17 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQC VQC2400KN-51
  • Électrovanne à 5 ports
  • Monté sur la base
  • Joint en métal ou en caoutchouc
  • Fluide : air, gaz inerte