Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale66 mm
- Largeur totale28 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPT
- Poids0.49 lb
Détails
- AfficherUnité SI fixe
- Connexion électriqueExtrémités de câble gratuites
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- Hystérèse0.08 MPa
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.4 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1 MPa
- Normes respectéesCE, IEC 60204-1, ISO 4414
- Action de commutationRouge