Motion
23184CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23184CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05406102
N° MFR23184CAMC3P55W507
Prix69,904.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23184CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05406102
N° MFR23184CAMC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69,904.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    224 mm
  • Poids
    746.21 lb

Détails

  • Application
    Machinerie générale
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5000000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768132
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    Rouleau sphérique série 231
  • Capacité de charge statique
    9400000 N
  • CUP_NON
    029176768132

Aperçu

Description du fabricant
23184CAMC3P55W507 BRG