Motion
23184CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23184CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05406117
N° MFR23184CAMP55W507
Prix70,598.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23184CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05406117
N° MFR23184CAMP55W507
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
Prix70,598.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    224 mm
  • Poids
    746.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5000000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768125
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    9400000 N
  • CUP_NON
    029176768125

Aperçu

Description du fabricant
23184CAMP55W507 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues