Motion
231/500CAMKE4P55

NSK CORP, BEARING DIV
231/500CAMKE4P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 264 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05406197
N° MFR231/500CAMKE4P55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
231/500CAMKE4P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 264 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05406197
N° MFR231/500CAMKE4P55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    264 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176825019
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176825019

Aperçu

Description du fabricant
231/500CAMKE4P55 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues