Motion
23148CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI05406473
N° MFR23148CAMKP55W507
Prix8,393.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI05406473
N° MFR23148CAMKP55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,393.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    134.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2700000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768026
  • Tr/min maximum (graisse)
    670 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    3750000 N
  • CUP_NON
    029176768026

Aperçu

Description du fabricant
23148CAMKP55W507 BRG