Motion
23084CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23084CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 150 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI05406712
N° MFR23084CAMC3P55W509
Prix55,057.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23084CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 150 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI05406712
N° MFR23084CAMC3P55W509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55,057.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Poids
    342.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2910000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176807121
  • Vitesse maximale
    450 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    5850000 N
  • CUP_NON
    029176807121

Aperçu

Description du fabricant
23084CAMC3P55W509 (ANCIEN 23084CAME7P55U22)